SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569

本体画像

SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569
SPI-200AT 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825569

200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19825569品番SPI-200AT
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・あたたかみのある電球色発光タイプ
・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節

用途
・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー
セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.2(本体のみ)出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(4.62MB)
注意
※保管時は、80%以上充電を行ってから冷暗所で保管して下さい。
※保管後も定期的に充電を行って80%以上を維持して下さい。過放電により電池の故障になる場合があります。
※水気・湿気・液体がある場所では使用しないで下さい。
※落下・衝撃を与えてしまった場合は、使用せず安全な場所に保管し製造元にご相談ください
※高温・多湿となる場所でもご使用・保管はお辞め下さい。
※接続機器のケーブルやコードが濡れた状態で接続しないで下さい。
※埃・砂などがある場所でのご使用はお辞め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする