曜日別特売
Pratico NY-1 ステンレスピンセット ケニス 19826129

Pratico NY-1 ステンレスピンセット ケニス 19826129
Pratico NY-1 ステンレスピンセット ケニス 19826129
Pratico NY-1 ステンレスピンセット ケニス 19826129

ステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)130
幅(mm)10
タイプAAタイプ
内容量1本注文コード19826129品番Pratico NY-1
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。

材質SUS304幅(mm)10全長(mm)130質量(g)19タイプAAタイプ先端寸法(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする