曜日別特売
Pratico NY-3 ステンレスピンセット ケニス 19826147

Pratico NY-3 ステンレスピンセット ケニス 19826147
Pratico NY-3 ステンレスピンセット ケニス 19826147
Pratico NY-3 ステンレスピンセット ケニス 19826147

ステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)120
幅(mm)9
タイプJタイプ
内容量1本注文コード19826147品番Pratico NY-3
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。

材質SUS304幅(mm)9全長(mm)120質量(g)13タイプJタイプ先端寸法(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする