ケニス
ステンレスピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全長(mm)
130
130
125
120
160
185
250
300
幅(mm)
12
10
9
12
タイプ
とげ抜きタイプ
AAタイプ
GGタイプ
Jタイプ
とげ抜きタイプ
歯科タイプ
技巧(曲がり)タイプ
技巧(直)タイプ
ルーツェタイプ(250)
ルーツェタイプ(300)
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19826156
品番
Pratico NY-4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質
SUS304
幅(mm)
12
全長(mm)
130
質量(g)
21
タイプ
とげ抜きタイプ
先端寸法(mm)
0.3×0.5(内側ギザ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。