HIDL-35R-24V リモコン式HIDムービングサーチライト 日動工業 19826495

リモコン式HIDムービングサーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19826495品番HIDL-35R-24V
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
リモコンで、自由自在に角度調整!!

用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等材質ASA、ポリカーボネオイト付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード質量(kg)2.3タイプ屋外型消費電力(W)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260光源H.I.D キセノン球 35W角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120照度(Lx)(1m)220000寿命3000時間使用環境温度(℃)-10~50光度(cd)289000防水仕様IP66バルブH.I.D キセノン球照射距離(m)約500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする