曜日別特売
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549

SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549
SDL08C01BK マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19826549

マグネットLEDデスクスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19826549品番SDL08C01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
本体寸法(mm)
ヘッド:約W31×H23×D408
アーム長:約200~310
ベース:約W108×H17×D157
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PCブラック定格電圧(V)DC5本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)DC3.7V 1800mA色温度3000K / 4100K / 6500K充電時間約3時間照度(Lux)1,000光束(Lm)360点灯時間約3(満充電時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする