曜日別特売
POE10E(UN) 高速イーサネットPoE+中継器 TP-LINK 19826689

高速イーサネットPoE+中継器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19826689品番POE10E(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

10/100Mbpsポートx2。802.3af/atデバイス準拠。さまざまなIPカメラの消費電力要件を満たす最大出力20Wに対応。PoE/PoE+ネットワーク接続をPoE電源供給装置からさらに100m~250m拡張(10Mbpsモードの場合)。設定不要のプラグ&プレイ

ポート数入力×1、出力×1電源PoEコネクタ形状RJ45 PoE最大延長(m)250伝送速度(Mbps)10/100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする