曜日別特売
BAT-WL27 充電式LEDワークランタン 日動工業 19826766

充電式LEDワークランタン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19826766品番BAT-WL27
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利なLEDランタン
可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。
シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。

用途
夜間の見回り作業に
アウトドアに
緊急災害時に
夜釣りに
線路の夜間工事用の照明に
電球の種類LED付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能質量(kg)1.1タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)8.8バッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-5~45点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF電池寿命500回充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8アズワン品番65-1856-53照射角60度演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1800連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826766
2022-07-24
用途: 会社現場

この商品はリピートして5台目です。明るさは現場作業に最適で使用時間が長いので使い勝手がとても良いです。作業現場には最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする