チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7取付支持形式二山クレビス形クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°使用流体空気リード線(m)3取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数1オートスイッチ品番H7A1オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付