曜日別特売
M-6149 滑らんぞー コンパクト CAPTAIN STAG 19826914

 

M-6149 滑らんぞー コンパクト CAPTAIN STAG 19826914
M-6149 滑らんぞー コンパクト CAPTAIN STAG 19826914

滑らんぞー コンパクト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード19826914品番M-6149
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。
雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。
伸縮性のあるプラスチックを使用。

機能(スパイク数)7個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)約50×450高さ(mm)(ピン)3質量(g)72耐寒温度(℃)-40まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826914
2024-07-09
用途: 床のワックスを剥離する時に転倒防止として使っています

作業靴を履いたままでも使えるので大変重宝しています。

2018-01-25
用途: 絶体に買わない!
その他業種

全く使えない。
決して「コンパクト」ではない長さのマジックテープがパッカパッカ外れて,貸した友人はその1歩で滑って転んで腰を強打。
ランニングシューズに巻いても長靴に巻いても何がどうなってんのか「踏み出した一歩」で外れるので、スパイクの強度も耐久性も、使い心地すら試す機会も与えられていません。
なぜ極寒の雪道用にマジックテープ仕様なのか?!?!
底のゴム部分に伸縮性?! 全体重がかかる底面のゴムが、どうやって凍り付いた路面で伸びるのか意味不明。その前にマジックテープがピョーーンって外れるんですけどね。
雪道でひたすら転倒事故を引き起こしたいという悪意を持って開発された逸品としか思えません。

8が参考にしています
対象商品 : 19826914
2017-10-31
用途: 斜面の草刈り
卸売・小売業

確かに滑りにくいが、役に立つのは道路等平面での話だろう。斜面では靴から外れ易いし、踏ん張るとマジックテープが破れるように切れてしまう。作業を開始して数分後に片方のマジックベルトが切れて何の役にもたたなかった。もう一つは作業終了までの3時間切れなかったが何度も靴から外れて作業中断となった。無駄な買い物だった。

4が参考にしています
対象商品 : 19826914
2017-01-24
用途: 圧雪道の通勤
建設業・工事業

今まで、このような商品が欲しいと思っていました。結論から言わせていただきますと、思った以上の効果でした。スパイクピンの長さが適正で、普通のアスファルトも苦もなりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19826914
2017-02-15
用途: 観光
その他業種

まったく、使い物になりませんでした。幅広の夫のブーツでもすぐに前から抜けてしまいました。これ程酷いとは、思いませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする