曜日別特売
M-6150 滑らんぞー スリム CAPTAIN STAG 19826923

滑らんぞー スリム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(cm)22.0~25.0
内容量1足注文コード19826923品番M-6150
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。
雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。
伸縮性のあるプラスチックを使用。

材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×210×5適合サイズ(cm)22.0~25.0耐寒温度(℃)-40まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826932
2022-02-16
用途: 屋根の雪降ろし
卸売・小売業

屋根の氷床部分では効果を発揮しました。ただ長靴から外れ易いのが難点です。

対象商品 : 19826923
2018-12-14
用途: 凍結時の歩行
製造業

緊急時の保管商品として購入。スニーカーに取り付けてみると、思った以上にしっかりとした感じです。

対象商品 : 19826923
2018-02-10
用途: トレッキングにも使用できる
株式会社Sept自動車・二輪車・自転車関連業

降雪後の除雪作業に、積雪や路面凍結でも安心して使用出来ます。
トレッキングなどの軽登山にも使用出来るので、用途は幅広いです。
ゴム製で伸びも良いのでメンズのビジネスシューズ、長靴、同じサイズでも外周が大きくなるトレッキングシューズなどでも使用出来ます。
ゴム製のため、ある程度消耗品として考慮してください。いつ切れても良いように予備の常備をオススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 19826923
2018-01-16
用途: 雪道の歩行
不動産業

すべる心配が無くなった。真冬に向かって安心して歩行できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする