TVSHLFA112SC TVセッターハイライン FA112 スタープラチナ 19828656

 

TVSHLFA112SC TVセッターハイライン FA112 スタープラチナ 19828656
TVSHLFA112SC TVセッターハイライン FA112 スタープラチナ 19828656

TVセッターハイライン FA112

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード19828656品番TVSHLFA112SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具

耐荷重(kg)15対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)35~370(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする