スタープラチナ
TVセッターハング GP102
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
対応インチサイズ
M:37~65
注文コード
19828918
品番
TVSHGGP102MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)
30
対応インチサイズ
M:37~65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
7.3
角度調整範囲
下-20度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75~470、横:75~710
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
765×835~1063
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません