TVSHGPS101MIDDLEMB TVセッターハング PS101 M/Lサイズ スタープラチナ 19829006

 

TVSHGPS101MIDDLEMB TVセッターハング PS101 M/Lサイズ スタープラチナ 19829006
TVSHGPS101MIDDLEMB TVセッターハング PS101 M/Lサイズ スタープラチナ 19829006

TVセッターハング PS101 M/Lサイズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
質量(kg)5.8
内容量1個注文コード19829006品番TVSHGPS101MIDDLEMB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具

耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)5.8角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500外形寸法(幅W×高さH)(mm)534×1155
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする