名古屋眼鏡
老眼鏡ライブラリーコンパクト5621
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
度数
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19829715
品番
5621-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
超薄型1cmのスタイリッシュな老眼鏡です。
用途
携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。
度数
1
材質
フレーム:ステンレス、テンプル:ポリカーボネート、レンズ:アクリル
質量(g)
27
フレーム色
ライトガンメタル
レンズサイズ(mm)
横49×縦25
テンプル色
ガンメタル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※既成老眼鏡のためレンズの入れ替えはしないでください。