曜日別特売
5621-35 老眼鏡ライブラリーコンパクト5621 名古屋眼鏡 19829767

5621-35 老眼鏡ライブラリーコンパクト5621 名古屋眼鏡 19829767
5621-35 老眼鏡ライブラリーコンパクト5621 名古屋眼鏡 19829767
5621-35 老眼鏡ライブラリーコンパクト5621 名古屋眼鏡 19829767
5621-35 老眼鏡ライブラリーコンパクト5621 名古屋眼鏡 19829767
5621-35 老眼鏡ライブラリーコンパクト5621 名古屋眼鏡 19829767

老眼鏡ライブラリーコンパクト5621

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数3.5
内容量1本注文コード19829767品番5621-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超薄型1cmのスタイリッシュな老眼鏡です。

用途携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。度数3.5材質フレーム:ステンレス、テンプル:ポリカーボネート、レンズ:アクリル質量(g)27フレーム色ライトガンメタルレンズサイズ(mm)横49×縦25テンプル色ガンメタル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※既成老眼鏡のためレンズの入れ替えはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19829724
2023-02-23
用途: 外出用

プラスチックの薄いケースが付いており持ち運びに便利。レンズの大きさも丁度良い。下を向いても落ちないので立派。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする