曜日別特売
5622-15 老眼鏡ライブラリーコンパクト5622 名古屋眼鏡 19829785

老眼鏡ライブラリーコンパクト5622

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数1.5
内容量1本注文コード19829785品番5622-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超薄型1cmのスタイリッシュな老眼鏡です。

用途携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。度数1.5材質フレーム:ステンレス、テンプル:ポリカーボネート、レンズ:アクリル質量(g)27フレーム色ピンクレンズサイズ(mm)横49×縦25テンプル色レッド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※既成老眼鏡のためレンズの入れ替えはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする