曜日別特売
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888

OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888
OWL-TPSE02-BK 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833888

導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1本注文コード19833888品番OWL-TPSE02-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。

材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5色(本体)ブラック材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
注意
※ペン先のディスク部分は取り外さずに使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19833863
2021-09-02
用途: タッチペン

全く問題ありません。普段は導電繊維側で使い、精度よく使いたいときはディスク側で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする