曜日別特売
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266

 

EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266
EWS-S5230 ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA 19837266

ワイヤレスチャイムランプ付きセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード19837266品番EWS-S5230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,851
販売価格(税別)
5,319

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。

用途
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
注意
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
※複数の送信機でご使用いただく場合、同時押しの受信はできません。時間差があれば受信可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19837266
2024-02-16
用途: 自宅ドアチャイム
その他業種

送信器も大き目でドアチャイムだとすぐわかります。また、受信器の設定も簡単で工事不要で年寄りでもすぐに設置できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする