曜日別特売
HF-2020U(W) ミニサイス大風量USBハンディファン TEKNOS 19843401

HF-2020U(W) ミニサイス大風量USBハンディファン TEKNOS 19843401
HF-2020U(W) ミニサイス大風量USBハンディファン TEKNOS 19843401
HF-2020U(W) ミニサイス大風量USBハンディファン TEKNOS 19843401

ミニサイス大風量USBハンディファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード19843401品番HF-2020U(W)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン

用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。付属品USBケーブル、ストラップホワイト質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144連続使用時間(時間)約5~24風量5段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX充電時間(時間)約4~5
取扱説明書:(3.99MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする