TEKNOS
ミニサイス大風量USBハンディファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ライトブルー
ホワイト
アイボリー
ライトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19843419
品番
HF-2020U(LB)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途
どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品
USBケーブル、ストラップ
色
ライトブルー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×39×144
連続使用時間(時間)
約5~24
風量
5段階
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)
約4~5
取扱説明書:
(3.99MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。