三友
PEロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
太さ(Φmm)
4
12
6
4
3
9
色
白
黒
白
グリーン
オレンジ
カッチ
長さ(m)
300
200
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19849875
品番
HR-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
300
材質
ポリエチレン
色
白
質量(kg)
約2.4
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください