HR-592 綿スピンドル 三友 19850383

HR-592 綿スピンドル 三友 19850383
HR-592 綿スピンドル 三友 19850383

綿スピンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)4
長さ(m)180
内容量1巻注文コード19850383品番HR-592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。

太さ(Φmm)4長さ(m)180材質綿生成質量(kg)約1.0種類16打包装形態ボビン巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19850374
2019-08-08
用途: 工場作業時
株式会社三石テック

100mで購入したが、途中に結び目がありました。これは100mではないのではないか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
本商品はホームセンターでの切売を想定しておりまして、1本ではなく途中で繋いでいる場合がございます。
代わりに表記サイズより多めに巻きを増やしております。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする