BKSP50V ステンレス板金ビス 若井産業 19851528

BKSP50V ステンレス板金ビス 若井産業 19851528
BKSP50V ステンレス板金ビス 若井産業 19851528
BKSP50V ステンレス板金ビス 若井産業 19851528

ステンレス板金ビス

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(60本)
長さ(mm)50
内容量1パック(60本)注文コード19851528品番BKSP50V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に

長さ(mm)50ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19851503
2023-01-08
用途: 屋根の明かり取りの修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

屋根の補修で明かり取り部分の垂木への固定補強のためコーキングとあわせて使用しました。
ビスの頭が大きいので樹脂を割らずに上手く固定できました。
ちょうどよいサイズのステンレス製が選べてよかったです。

対象商品 : 19851503
2018-09-25
用途: 屋根の棟板金の補修時

台風21号により他の方の棟板金が飛ばされていたので、自宅の棟板金を確認したところ、棟板金を固定するために打ち付けられているスクリュークギの浮きが見られたため、スクリュークギを抜き、このビスを入れた。やはりクギよりビスが良いと思う。若井産業様の板金ビスは、何年も前から使用している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする