SK75V ステン堅木コース 極 若井産業 19851625

SK75V ステン堅木コース 極 若井産業 19851625
SK75V ステン堅木コース 極 若井産業 19851625
SK75V ステン堅木コース 極 若井産業 19851625

ステン堅木コース 極

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(60本)
全長(mm)75
ねじの呼びM4.8
内容量1パック(60本)注文コード19851625品番SK75V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生!
四角いねじ山がシャープに切り込んでいく
摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限
トルク低減でバッテリー長持ち!

ねじの呼びM4.8材質ステンレス全長(mm)75ねじ(mm)45頭径(mm)8.8太さ(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19851634
2022-04-04
用途: 便利使いで
卸売・小売業

便利使いで毎度御用達品にさせてもらってます!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする