若井産業
ステン木割れ防止ビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(180本)
1パック(180本)
1パック(160本)
1パック(140本)
1パック(130本)
1パック(115本)
1パック(100本)
1パック(70本)
1パック(60本)
1パック(35本)
長さ(mm)
25
25
28
32
38
41
50
65
75
90
全長(mm)
25
25
30
35
40
45
50
65
75
90
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(180本)
注文コード
19851643
品番
KWS25V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途
木材の結合・固定。
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
全長(mm)
25
頭径(mm)
7.5
太さ(mm)
3.8