曜日別特売
TG-TA トグラー 中空壁用 若井産業 19852036

TG-TA トグラー 中空壁用 若井産業 19852036
TG-TA トグラー 中空壁用 若井産業 19852036
TG-TA トグラー 中空壁用 若井産業 19852036

トグラー 中空壁用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ径(mm)4~5
ねじ長さ(mm)20+取付物の厚み
タイプTA
内容量1パック(50本)注文コード19852036品番TG-TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。

ねじ径(mm)4~5ねじ長さ(mm)20+取付物の厚みドリル径(Φmm)8タイプTA材質樹脂適合壁厚(mm)3~6
注意
※中空壁用トグラーの頭部までネジが入れば締付けは完了ですので、必要以上にネジを締め付けないで下さい
※硬質の壁材には大きめの下穴を開けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする