若井産業
トグラー 中空壁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(30本)
1パック(30本)
1パック(50本)
1パック(26本)
1パック(15本)
ねじ径(mm)
3.5~6
3.5~6
4~5
ねじ長さ(mm)
32+取付物の厚み
32+取付物の厚み
20+取付物の厚み
38+取付物の厚み
48+取付物の厚み
タイプ
TB
T9.5
TA
TB
TC
TD
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
19852045
品番
TG-TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ねじ径(mm)
3.5~6
ねじ長さ(mm)
32+取付物の厚み
ドリル径(Φmm)
8
タイプ
TB
材質
樹脂
適合壁厚(mm)
11~13
注意
※中空壁用トグラーの頭部までネジが入れば締付けは完了ですので、必要以上にネジを締め付けないで下さい
※硬質の壁材には大きめの下穴を開けてください