曜日別特売
KW35V 木割れ防止ビス 若井産業 19852858

KW35V 木割れ防止ビス 若井産業 19852858
KW35V 木割れ防止ビス 若井産業 19852858
KW35V 木割れ防止ビス 若井産業 19852858

木割れ防止ビス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(160本)
長さ(mm)35
ねじの呼びM3.8
内容量1パック(160本)注文コード19852858品番KW35V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減

ねじの呼びM3.8長さ(mm)35材質呼び径(mm)3.8頭径(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19852833
2021-11-02
用途: 木製トイレのドア修理
特定非営利活動法人Co-Creation このゆびとまれ農・林・水産業

商品の材質やメッキの有無、耐久性などの表示がない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする