曜日別特売
EH16-9/624S ガーデンペイント 東山 19853339

EH16-9/624S ガーデンペイント 東山 19853339
EH16-9/624S ガーデンペイント 東山 19853339
EH16-9/624S ガーデンペイント 東山 19853339
EH16-9/624S ガーデンペイント 東山 19853339

ガーデンペイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色栗茶
内容量1本注文コード19853339品番EH16-9/624S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン!
マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません!
耐水性があり、屋外での使用に最適!
嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。
乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。
専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。

用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。栗茶仕様芯幅:15mm塗布面積(m2/缶)0.7インク色栗茶
注意
※目的用途以外に使用しないで下さい
※激しく振ったり、落としたり、衝撃を与えるとインクが漏れる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする