曜日別特売
WD-300N 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業) 19853628

WD-300N 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業) 19853628
WD-300N 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業) 19853628
WD-300N 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業) 19853628
WD-300N 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業) 19853628
WD-300N 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業) 19853628

軽量制振材 レジェトレックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード19853628品番WD-300N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。
10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。
この製品は日東電工(株)のD-300Nです。

用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)厚さ(mm)1.5寸法(横×縦)(mm)200×250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 車内静音施工
サービス業

車内の静音施工として購入しました。
この手の商品は多数ありますが、信頼できるメーカーのものを購入しました。

2026-01-06
用途: デットニング用
サービス業

車両のデットニング用として購入しました。
スペアタイヤ部分の鉄板に貼り付けたところ、ロードノイズが減ったような感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする