シンセイ
高質防草シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
1巻(50m)
1巻(100m)
幅(m)
2
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
19854897
品番
2×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐久年数約4~6年
厚手・透水性あり
目合いがキレイで丈夫です。
除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
薬剤を使っていないので土を汚しません。
抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
用途
田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。
菜園・ハウス内の通路に。
花壇・植木周りの草押さえに。
幅(m)
2
長さ(m)
50
色
黒
使用目的
草押さえ、雑草押さえ
目付(g/m
2
)
125
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※雑草等を取り除き草よけシートを敷いて下さい。
※シートの固定は、2m間隔でのご使用をお勧めします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません