大阪魂
ダウエルピンDP(ヒメノM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
呼び径
4
2
3
4
5
6
8
10
12
長さ(mm)
50
50
50
45
4
5
10
12
15
20
25
30
35
40
6
8
16
22
14
55
60
70
65
80
90
100
全82種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
19864866
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
呼び径
4
寸法D(mm)
4
寸法R(mm)
1.5
真円度(μm)
2