5X45 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864970

 

5X45 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864970
5X45 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864970
5X45 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864970

ダウエルピンDP(ヒメノM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
1袋(9個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
呼び径5
長さ(mm)45
45
50
4
5
10
12
15
20
25
30
35
40
6
8
16
22
14
55
60
70
65
80
90
100
内容量1袋(9個)注文コード19864970品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45呼び径5寸法D(mm)5寸法R(mm)1.5真円度(μm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする