H12B21 ノズル ダイヘン 19865659

ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19865659品番H12B21
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
内径(mm)13仕様メタル製適合No.8主な適合トーチAW-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする