曜日別特売
6X25(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866117

 

6X25(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866117
6X25(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866117
6X25(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866117

ウチネジダウエル(MDPM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)25注文コード19866117品番6X25(M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法A(mm)2寸法S(mm)8寸法B(mm)0.3-0.4寸法C(mm)0.3ねじ寸法MM4ピッチP(mm)0.7呼び寸法ΦD6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする