曜日別特売
16X70(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866485

 

16X70(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866485
16X70(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866485
16X70(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866485

ウチネジダウエル(MDPM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)70注文コード19866485品番16X70(M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)70寸法A(mm)3寸法S(mm)15寸法B(mm)0.6-0.7寸法C(mm)1.5ねじ寸法MM8ピッチP(mm)1.25呼び寸法ΦD16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする