寸法D(Φmm)33.0寸法L1(mm)51.7寸法L2(mm)51.0寸法L3(mm)33.0寸法L4(mm)15.0寸法L5(mm)49.0寸法L6(mm)63.0形状エルボ呼び径13SU呼び径(A)13×G1/2材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)