S ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メック 19867758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メック 19867758
S ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メック 19867758

ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径40SU
呼び径(A)40
内容量1個注文コード19867758品番S
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。

用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管種類鋼・ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー材質(本体)SCS13又はSUS304呼び径40SU使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの寸法L(mm)83.6呼び径(A)40
注意
※原則として防錆剤を含む水質処理は実施しないでください。中水、井戸水、雨水、河川水、温泉、薬液、油、下水、ガス、蒸気には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする