曜日別特売
16X50(M8 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19869039

 

16X50(M8 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19869039
16X50(M8 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19869039
16X50(M8 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19869039

ウチネジダウエル(MDPH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径16
長さ(mm)50
内容量1袋(2個)注文コード19869039品番16X50(M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50呼び径16寸法A(mm)3寸法D(mm)16寸法B(mm)0.6-0.7寸法C(mm)1.5寸法D1(mm)8.7~8.9寸法P(mm)1.25ねじ寸法MM8ねじ径D15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする