大阪魂
ステンメッキ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(12000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(7000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(4500個)
1袋(3500個)
1袋(1800個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(205個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(2800個)
1袋(144個)
1袋(138個)
1袋(119個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(74個)
1袋(67個)
1袋(46個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(28個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
ねじの呼びd
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
30
32
34
9
13
35
40
45
24
33
19
27
31
36
38
42
44
50
47
48
55
60
65
70
63
75
80
85
90
95
100
全259種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
19869931
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,012
販売価格(税別)
¥
10,920
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2