2X6 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19872478

 

2X6 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19872478
2X6 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19872478
2X6 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19872478

ステンメッキ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(9000個)
1袋(9000個)
1袋(13000個)
1袋(12000個)
1袋(10000個)
1袋(7000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(800個)
1袋(227個)
1袋(206個)
1袋(212個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(600個)
1袋(124個)
1袋(97個)
1袋(900個)
1袋(70個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(68個)
1袋(67個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(60個)
1袋(50個)
ねじの呼びdM2
長さ(mm)6
6
3
4
5
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
4.5
5.5
9
13
22
23
26
28
32
33
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
55
60
38
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(9000個)注文コード19872478品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,466
販売価格(税別)
15,878

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)6十字穴番号1ピッチ(mm)0.4寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.2寸法dk(mm)4ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする