大阪魂
ステンメッキ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(7000個)
1袋(7000個)
1袋(7000個)
1袋(13000個)
1袋(12000個)
1袋(10000個)
1袋(9000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(800個)
1袋(227個)
1袋(206個)
1袋(212個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(600個)
1袋(124個)
1袋(97個)
1袋(900個)
1袋(70個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(68個)
1袋(67個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(60個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
8
8
7
3
4
5
6
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
4.5
5.5
9
13
22
23
26
28
32
33
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
55
60
38
65
70
75
80
85
90
95
100
全250種類を一覧で見る
内容量
1袋(7000個)
注文コード
19872496
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,944
販売価格(税別)
¥
12,676
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4
ねじの呼びd
M2