曜日別特売
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948

650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948
650SS-AG 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19875948

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(90枚)
商品構成単色
グリーン
内容量1パック(90枚)注文コード19875948品番650SS-AG
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。
小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。

用途
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
商品構成単色寸法(縦×横)(mm)50×50グリーン仕様強粘着タイプ形状正方形種別ノートサイズ規格-シリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤アズワン品番65-0359-71グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19875923
2022-02-02
用途: 引継ぎ作業用
サービス業

業務内の引継ぎをするときに色分けして付箋を使いますが、単品での取り扱いが少ないので助かってます。

対象商品 : 19875923
2021-01-21
用途: 伝言他
サービス業

サイズ違いで注文しても75*50mmと表記されるので混乱する

MonotaROからの回答

大変失礼いたしました。商品名の修正を致します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2020-03-02
用途: 付箋

このサイズがなかなか売っていなくてこれしかないという感じです。
粘着力も強く商品は大変気にいっています。
しかしモノタロウさんでの色表示が分かりづらいです。蛍光色の黄色が欲しかったのですがどれが蛍光色なのか?どれが黄色なのか分かりづらいです。明確に表示して欲しいと思います。

対象商品 : 07089004
2013-02-28
用途: メモ
小田原紙器工業株式会社

貼る紙質によっては粘着が強すぎる場合もあるが、そこは使用する側の判断なので問題なし。
弱い場合があるよりは強すぎるパターンのほうが望ましい。長年愛用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする