曜日別特売
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045

655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045
655SS-RPY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 19876045

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(90枚)
イエロー
商品構成単色
内容量1パック(90枚)注文コード19876045品番655SS-RPY
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

会議などですぐ使いたいときにサッと取り出せるポップアップノートです。
持ち運びやすい薄型タイプのポップアップディスペンサー(別売)に詰め替えて、カラーやサイズの異なるふせんをご使用できます。
書いたメモが紛失しにくい強粘着タイプ。
筆記具を選ばない紙製のふせんです。

イエロー寸法(縦×横)(mm)75×127形状長方形仕様強粘着タイプトラスコ品番829-1098種別ノート寸法(mm)75×127サイズ特大シリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※こちらは詰め替え用です。専用のポップアップディスペンサーでご使用ください。ディスペンサーは別売です。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19876054
2016-03-02
用途: 書類他に貼付用

強粘着/ノートタイプは、近所の文具店には蛍光色しかなくて困っていました。モノタロウさんが強粘着/ノートタイプ/パステルカラーの取り扱いをしているのを知って即購入しました。おかげさまで業務がはかどるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする