曜日別特売
2X8 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876845

 

2X8 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876845
2X8 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876845
2X8 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876845

サビナイBステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(8000個)
ねじの呼びdM2
長さ(mm)8
8
7
2
3
4
5
6
9
10
12
11
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
23
31
13
37
43
48
27
55
60
内容量1袋(8000個)注文コード19876845品番2X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,238
販売価格(税別)
47,489
長さ(mm)8十字穴番号1寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする