大阪魂
サビナイBステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(46個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(46個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
10
10
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
23
31
13
37
43
48
27
55
60
全181種類を一覧で見る
内容量
1袋(46個)
注文コード
19877649
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4