曜日別特売
3.5X15 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879058

 

3.5X15 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879058
3.5X15 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879058
3.5X15 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879058

ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1600個)
1袋(1600個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(500個)
1袋(2800個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(90個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)15
15
14
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
38
40
42
44
45
48
50
47
55
60
65
70
63
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(1600個)注文コード19879058品番3.5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,653
販売価格(税別)
12,412
長さ(mm)15十字穴番号2寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法q(mm)1.73ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする