曜日別特売
SN-800C 1 ソフトペン(インクカートリッジ式) プラチナ万年筆 19880133

ソフトペン(インクカートリッジ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード19880133品番SN-800C 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。
1.クリップの強度と耐久性を向上させました。
2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。
3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。

付属品カートリッジインク1本・予備チップ1個付材質胴、中鞘:PC樹脂、鞘:アルミにアルマイト染色、クリップ:バネ鋼、カバー・ジョイント:PMMA樹脂、テーパー:AS樹脂、ペン先チップ:ナイロン繊維全長(mm)143.3質量(g)13.3タイプシングル使用チップST-100N最大径(Φmm)14.2インク色インク水性染料対応インクタンク/カートリッジSPM-200(マーキング専用) 水性染料インク商品タイプ詰替式本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24133673
2018-04-07
用途: 重要項目にチェックを入れる

とのかく滑らかで書きやすく、さすが教師の方々が採点などに使っているのも頷けます。また購入したいです。

対象商品 : 24133673
2017-06-15
用途: 筆記に
卸売・小売業

学校の先生が使用していたので、同じものを購入して見ました。安物をたくさん買うより、長い目で見れば安くなるかも?と思い購入しました。さすがプロが使うものだけあって書き味抜群でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする