プラチナ万年筆
シャープ オレーヌ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色(本体)
ブラック
ブラック
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19881987
品番
MOL-1000 1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
軸:ABSに塗装、クリップ:鉄にクロームメッキ、グリッパー:合成ゴム、ノック・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)
141×10.6
質量(g)
15.2
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
10.6
色(本体)
ブラック
パッケージ
C7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中
繰り返し・詰め替え
対応